エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
32x600mm [ステンレス製] セーフティーバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06161321
品番
EA951EL-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
材質
SUS304
エスコ品番
EA951EL-32
寸法(mm)
600
穴径(Φmm)
4
仕上
鏡面研磨仕上
パイプ径(Φmm)
32
取付ベース寸法(Φmm)
60