エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06161757
品番
EA986GH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,871
販売価格(税別)
¥
2,610
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
60×60(プレート)
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986GH-2
長さ(mm)
30(ハブ)
質量(kg)
0.35
車輪幅(mm)
25
全高(mm)
100
耐荷重(kg)
60
ベアリング
ボールベアリング
ねじ寸法(mm)
M10×30
耐熱温度(℃)
-20〜60
車軸径(mm)
6
オフセット
29
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪