充電式チェンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06161806 品番DCS3620TL2
参考基準価格(税別)¥89,500 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽さと動力性能を兼ね備えた1台
作業者の負担を軽減する質量は、同クラスの中でもトップクラスの軽さ3.1kgと エンジン式を超えるチェンスピード27m/sにより、素早い枝の伐採を可能にしました。
自由自在に操れる
動きが制限される樹上において、本体の取り回し性能は重要です。本モデルのサイドハンドルは、本体の重心近くを握れる斜め形状を採用。樹上で自由自在に操れ、作業性が向上に寄与します。
切れ味の良いソーチェン(チェン刃)
装着しているチェン刃80TXLは、刃幅を1.1mmと薄くし切断時の抵抗を大幅に減らせ、消費電力を抑えながら軽快な切断が可能です。
優れたメンテナンス性
ソーチェンの張り具合が操作しやすいフロント側から調節可能。
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。

付属品ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック(DB3625L) ・充電器(UBC1804L)・-ドライバー付ソケット 質量(kg)3.1(電池パック含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511×200×213 バッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAh チェンスピード(m/sec)27 チェーン形式80TXL-46E ソーチェンピッチ(inch)0.325 有効切断長さ(mm)244
取扱説明書:(3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする