38mm 固定金具付キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06161906 品番EA986PF-3
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥210169
車輪径(Φmm)38 取付座(mm)46×25 取付ピッチ(mm)36×15 材質(車輪)ゴム 材質(本体)鋼板 エスコ品番EA986PF-3 車輪幅(mm)17 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)36×15 取付座A×B(mm)46×25 全高(mm)50 耐荷重(kg)20 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする