イリソ電子工業
イリソ電子工業の 電子部品(オンボード)
イリソ電子工業の 機構部品(電子部品)
イリソ電子工業の 基板用コネクタ
FPC/FFCコネクタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(3000個)
注文コード
06161989
品番
IMSA-9631S-10Y800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
0.5mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。
長さ(mm)
(ピッチ方向)10.6
色
【接点部めっき】Gold
高さ(mm)
1.8
ピッチ
【基板実装部】0.5【嵌合部】0.5
極数
10 Pin
使用温度範囲(℃)
140〜105
奥行(mm)
4.9 mm
接点
TopContact
定格電流(A)
0.5
コネクタ形状
Socket
定格電圧 DC V
50
定格電圧 AC V
50
ロック
ZIF
配列
Single Row
メッキ厚(μm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装方法
【基板】SMT
耐電圧(V)
250 (AC)
挿抜回数
20
実装タイプ
RightAngle
最大接触抵抗(mΩ)
30