※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローバルシルバーRS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(7kg) 注文コード06162247 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,640

低コスト、ハイパフォーマンス!落ちつきのあるシルバーグレー!
軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ

用途
亜鉛めっきの補修に。
普通の鉄材のさび止めに。
古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
成分83%亜鉛含有 シルバーグレー 膜厚(μm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする