※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポローバルER

(14件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(25kg) 注文コード 06162301 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆

塗り面積(m2)50(2回塗) 用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。 成分96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 主な用途亜鉛メッキ、鉄 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25L 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
注意
※エポローバルに上塗りを行う場合は、24時間以上かけてエポローバルを乾燥、養生させてから行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
鉄材の錆止め

家庭菜園にイノシシ等入ってくるようになったので防護柵を作製した。
鉄パイプを溶接して錆止めに当製品を刷毛塗りして仕上げるようにした。
もう何年も経つがサビは出ていない。 
シリンダー錠を取り付ける部分は擦れてエポローバルが剥げているが錆びていないのがすごい。
もう何度もリピート買いしているが本当に満足している。

2024-10-25
用途:
旧車フレームの錆予防
ものづくりKooHoo 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1981年式ランクル40のフレーム腐食により、一部入替補修、錆予防のため使用しました。メインフレームは塗装と錆を限りなく取り除き、脱脂をして2度塗りです。エポローバルは上から塗装できるので選択、変性エポキシ樹脂塗料の黒を塗ります。きちんと錆予防するならローバルと多くの先輩の意見です。

対象商品:
06162274
2023-09-04
用途:
切断小口の補修等
製造業

リピート買いです。伸びと密着が良くお勧めの商品です。

2019-04-05
用途:
看板の支柱の下塗り

商品開封直後は尋常でない沈殿分離しています。
このゴリゴリに沈殿した亜鉛成分を割り箸などで混ぜて完全に撹拌するには小一時間は確実に掛かります。
それくらい固く沈殿しています。
何とかなれば嬉しいのですが・・。
上塗りでウレタン塗装をしましたが冬場だと2日以上かけて乾燥させないとウレタン塗装をした場合、気泡が発生します。
色が変わって、見た目は完全に乾燥している様でも注意が必要です。
性能自体は、同業者では多く使われている商品ですので信頼は出来るものだと思います。

8人が参考にしています
対象商品:
06162274
2018-06-07
用途:
自動車、バイクのメンテナンス

塗布後しっかりと曝露させれば、ガソリンにも溶け出したり溶解しにくいので、最強のガソリンタンク内コーティングでは?と思ってます。
ガソリン空で長期保管が出来るのが心強い。

8人が参考にしています
対象商品:
06162274
2017-07-21
用途:
アンテナ工事用

今までスプレータイプのジンクを使っていましたが、無線アンテナのパイプ部のネジ部はスプレーではきっちり塗れていませんでした。この刷毛塗りタイプですとたっぷり塗り込めて且つ、きっちり防錆が出来ました。海岸線近くなので鉄部は直ぐに錆びてしいまいますが、これを塗った 部分に塗り残しがあったのですが、全く錆びていないのにはビックリしました。後でホームページを見て分かったのですが、周囲の亜鉛塗装で電気的に錆びさせない様に電気的になっているとか・・・ なるほどです。少々高額だったので迷いましたが、使ってよかったです。
アルミ部分にも塗ってみたので、その後どうなるかは追ってレポートしたいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
06162274
2017-03-05
用途:
さび留め
株式会社吉成産業 様

販売店まで購入が面倒でしたので、他の商品と同時に注文しました、製品に付いては使用されてる皆様と同じです、ローバルそのものです。

1人が参考にしています
対象商品:
06162274
2015-11-18
用途:
亜鉛メッキされた排水処理設備の開口蓋の補修に使用
建設業・工事業

薬品漏れで変色していました亜鉛塗装開口蓋の補修に使用したが、塗りやすい上乾燥が速く仕上がりもきれいでした。もう少し安ければ最高ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする