マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06163674 品番 HM10K SS
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 材質(本体)FCMB-S35 トラスコ品番261-9385 種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 形式内ねじ(S.B.) 使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下 寸法L(mm)85 寸法H(mm)245 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 寸法D(mm)120 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCMB-S35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06163665
2023-06-22
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

蒸気配管に仕切弁は動きが悪くなるし軸から漏れる恐れもあると言うのであまり使いたくはないが、配管が古いので通常閉の場所だと詰まりやすく玉形弁だと掃除が大変なので変えてみる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする