呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
呼び圧力10K
材質(本体)FCMB-S35
トラスコ品番261-9393
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
形式内ねじ(S.B.)
使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下
寸法L(mm)95
寸法H(mm)275
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
寸法D(mm)120
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCMB-S35