マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06163744 品番 HM10K FS
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 種別マレブル(強靭鋳鉄類) 材質FCD-S 形状ストレート 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)130 寸法H(mm)245 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 寸法D(mm)120 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする