コヅチ
パーツケース大
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06164248
品番
CE-24
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。
用途
ハッカー差し3丁入用。
トラスコ品番
217-6854
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮ハッカー差し3丁入型押
幅(mm)
110
色
ヌメ皮
高さ(mm)
240
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。