SUS304 10S 80A 突合せ溶接継手 (ステンレス) 90°ロングエルボ ノーブランド 06164471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 10S 80A 突合せ溶接継手 (ステンレス) 90°ロングエルボ ノーブランド 06164471 SUS304 10S 80A 突合せ溶接継手 (ステンレス) 90°ロングエルボ ノーブランド 06164471

突合せ溶接継手 (ステンレス) 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06164471 品番SUS304 10S 80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)114.3 規格スケジュール10 呼び径(B)3 呼び径(A)80 材質ステンレス(SUS304) 形状90°ロングエルボ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06164471 SUS304 10S 80A 34674272 90EL 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工 1個 4,998
欠品中
税込5,498
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする