※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 溶接継手
突合せ溶接継手 (ステンレス) 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06164487
品番
SUS304 10S 100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
152.4
規格
スケジュール10
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
材質
ステンレス(SUS304)
形状
90°ロングエルボ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06164487
SUS304 10S 100A
34674281
90EL
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ
ベンカン機工
1個
¥
8,898
税込
¥
9,788
メーカー違いの相当品です