曜日別特売

フラップホイール(軸径3.2mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は粒度など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
粒度
#120
注文コード
06164598
品番
505
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。

用途
アルミニウム、銅、硬化鉄、軟質金属、ステンレス、チップボード、硬質木材、プラスチック、ゴムの研削研磨に。
トラスコ品番
407-4963
粒度
#120
軸径(Φmm)
3.2
厚さ(mm)
4.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
35000
羽根枚数
66
直径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする