RPC
RPCの ドリル
RPCの ハイスドリル
RPCの ハイステーパーシャンクドリル
一発ドリル(鉄骨用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06164606
品番
IPD29.0
参考基準価格(税別)
¥30,890
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ロウソク刃形
用途
鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板
材質
HSS
全長(mm)
325
刃長(mm)
180
先端角(°)
160
刃径(Φmm)
29
表面処理
酸化処理
シャンク径
MT4