DREMEL(ドレメル)
フラップホイール(軸径3.2mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
粒度
#80
注文コード
06164616
品番
504
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。
用途
アルミニウム、銅、硬化鉄、軟質金属、ステンレス、チップボード、硬質木材、プラスチック、ゴムの研削研磨に。
トラスコ品番
407-4955
粒度
#80
軸径(Φmm)
3.2
厚さ(mm)
4.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
羽根枚数
66
直径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応