107235 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 06165157

 

107235 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 06165157
107235 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 06165157
107235 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 06165157
107235 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 06165157
107235 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 06165157
107235 フドーねまきD スリーシーズン 竹虎 06165157

フドーねまきD スリーシーズン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
パープル
内容量1枚注文コード06165157品番107235
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

普段着にも使えるつなぎねまきに見えないセパレート風デザイン
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
セパレート風なデザイン
胸元から右足首にかけて開き、股部分も開閉可能なタイプ
腰部分に通気性・伸縮性のあるメッシュ生地を使用
おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置
ファスナーを外すと大きな1枚布になるため、体の大きな方や寝たきりの方にも着せやすい設計

パープルサイズLL胸囲(cm)104~112混率(%)本体:ポリエステル65・綿35、メッシュ部分:ポリエステル81・ポリウレタン19身長(cm)170~180ヒップ(cm)97~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする