スチールブリッジ 2本セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード06165875 品番SRX83FSR-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

載スロープは折畳み式で、スペースを取らなくて、収納に便利です。上にゴムカバー付きの爪が二つあり、車両や階段に搭載するのはもっと安定になり、使用中にスロープの動くことを防ぎます。スロープの表面はポンチ穴の設計で、滑り止めの役割を果たします。メーカーのバイクスロープはスチール製で、相当な重量(2本で約12.8kg)があり、ご注意ください。スチール製なので、固くて変形しにくいです。二本のスロープは耐荷重が440kgに達します。最大耐荷重を超えないように注意してください。

用途軽トラなどへの積み込み作業に 材質スチール 全長(mm)2110 質量(kg)12.7/2本セット シルバー 全幅(mm)230 耐荷重(kg)440/2本セット 使用高さ(mm)【推薦】600以下
注意
※手を傷つけないよう手袋を着用してください。
※スロープのヘッドプレートが完全に設置面に覆うように設置してください。製品の尾部は、安定で水平な乾燥した表面に置く必要があります。
※スロープを利用して車両に荷物を積み込む前に、ストラップを使用してスロープを車両に固定してください。使用中にスロープが動かないように、ストラップがしっかりと締められていることを確認してください。
※本製品を利用して設備を積載する場合、載せる車両や設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※最大使用高さを超えないでください。段差が高すぎると、急な坂ができ、製品の破損、転倒の恐れがありますので、ご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、損傷した製品を使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする