曜日別特売

モータドライバ:RN748シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06166436
品番
RN748A1TD0
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・調節計のDC4~20mA出力を、コントロールモータ駆動用の開/閉リレー信号へ変換
・フィードバックポテンショメータ付きモータの位置比例制御が可能
・回転角センター、比例帯の設定によりスプリットレンジ制御が可能
・LCD表示で入力値・操作量・モータ開度を確認可能
・自動調整機能搭載で調整作業を簡略化
・正逆切替、強制開閉入力に対応
・モータ開度に応じたイベント出力機能を搭載
・ポテンショメータ断線時も推定位置制御を継続可能
・48×96mmのコンパクトサイズ

用途
・電動調節弁の開度制御
・ダンパ開度制御
・コントロールモータの位置比例制御
・4~20mA出力の調節計からモータ式アクチュエータを駆動する用途
・蒸気・温水・空調設備の弁制御
・燃焼設備や乾燥炉のダンパ制御
・バルブやダンパをスプリットレンジで制御するシステム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする