SGP 黒 25A 突合せ溶接継手 (黒) 180°ロングエルボ ノーブランド 06168145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP 黒 25A 突合せ溶接継手 (黒) 180°ロングエルボ ノーブランド 06168145 SGP 黒 25A 突合せ溶接継手 (黒) 180°ロングエルボ ノーブランド 06168145

突合せ溶接継手 (黒) 180°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06168145 品番SGP 黒 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
寸法K(mm)55.1 呼び径(B)1 呼び径(A)25 寸法P(mm)76.2 形状180°ロングエルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする