SGP 黒 40A 突合せ溶接継手 (黒) 180°ロングエルボ ノーブランド 06168163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP 黒 40A 突合せ溶接継手 (黒) 180°ロングエルボ ノーブランド 06168163 SGP 黒 40A 突合せ溶接継手 (黒) 180°ロングエルボ ノーブランド 06168163

突合せ溶接継手 (黒) 180°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06168163 品番SGP 黒 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
寸法K(mm)81.5 呼び径(B)1・1/2 呼び径(A)40 寸法P(mm)114.4 形状180°ロングエルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする