正和
正和の 油用ポンプ
セミサイクルポンプ SMA
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
単相200(50Hz)、200/220(60Hz)
材質(タンク)
樹脂
吐出量(cm
3
)
1〜3(調整形)
注文コード
06168736
品番
SMA31501F【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥37,900
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質・吐出量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。
潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最高吐出圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.3[3]
タンク容量(L)
2
吐出量(cm
3
)
1〜3(調整形)
吐出口径
M8×1
電圧(V)
単相200(50Hz)、200/220(60Hz)
材質(タンク)
樹脂
付属装置
フロートスイッチ
間欠時間(分)
15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
その他ポンプ
取付方式
ガスケット取付形
有効内容量(L)
1.5
入力(W)
4以下(10rpm:5以下)