※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4670-550【ワケあり】 スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業) 06168867 4670-550【ワケあり】 スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業) 06168867 4670-550【ワケあり】 スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業) 06168867 4670-550【ワケあり】 スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業) 06168867 4670-550【ワケあり】 スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業) 06168867 4670-550【ワケあり】 スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業) 06168867

スライドレール 4670

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ストローク(mm)556 移動距離(mm)533 注文コード06168867 品番4670-550【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) アウトレット
¥5,4904,398
この商品はストローク・移動距離・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

材質/仕上
(アウターレール・中間レール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
(スチールポール)鋼/-
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)96 寸法B(mm)160 寸法C(mm)352 寸法D(mm)- 寸法E(mm)394 寸法F(mm)128 寸法G(mm)224 寸法H(mm)352 寸法I(mm)- 幅W(mm)12.5 種類スライド形 ストローク(mm)556 移動距離(mm)533 レール長さ(mm)550 定格荷重(N)392/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番423-3531 セット内容左右各1本 質量(kg)1.59 高さ(mm)45.5 質量(g)1590 質量(kg/ペア)1.48 耐荷重(N/ペア)392
取扱説明書:
注意
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09381811
2020-01-27
用途:
家具製作
建設業・工事業

数回使用しての感想。ほとんど一発で上手く作動したことがない。
勿論側板、取付板材の精度には問題なし規定寸法通り。聞いてみたところ
これは0.5o内の取付寸法精度を要します、その他平行やらいろいろ(メーカー回答より)
またはそれ以上の精度が必要かもしれません、このタイプのレール一本でセルフクローズ機構はありがたいのですが小さいところに詰め込み過ぎている。
分解していろいろ検証しましたが、青いクローズ部品とのクリアランスが紙一枚あるかどうかの状態。仮に取付時点では上手く作動したとしても材料自体にもそのうち変形が生じるのでアフター的に難が生じると思う。この部品を外せば問題なく作動します

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
09381845
2018-11-30
用途:
キッチン抽斗

家具製作をしております。お客様へのデモンストレーション用にとショールームのミニキッチン抽斗へ取り付けてみました。ソフトクロージング機能は良く、格好良いです。ただ、引き出すのにそれなりの抵抗がありますので、抽斗の取っ手はしっかりと握れる形状をお薦めします。

対象商品:
09381854
2018-03-09
用途:
キッチンの引き出し
工房スローハンド 様

スライドがスムーズで無いとか固いとか変な音がする等の感想が見られますが、大抵取付の精度が悪いからだと思われます。レールにスライドと鉛直の加重以外のねじれや幅の変化等を加えない様に精度よく取り付ければ滑らかにスライドしますし、静かに閉まります。とても上品な動きで満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
09381827
2015-10-12
用途:
家具製作

ソフトクロージングが思ったよりスムーズに作動せず、
閉める際、ある程度勢いをつけて、機構に「引っ掛け」ていかないと作動しない感じです。
その際、バチャッ!とかビヨ〜ン(笑)という下品な音が響きます。
ある程度当たりがついてくると解消するんでしょうか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
09381836
2013-07-21
用途:
制作金物で使用します。

現在制作中。商品少数購入出来るので大変ありがたいです。これからもよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする