MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
注文コード
06168946
品番
CTHW24【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,160
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥31,980
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
材質
タンク・フタ:ステンレス(SUS304)
蛇口:黄銅+メッキ
Oリング:ニトリルゴム(NBR)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
フタ付
トラスコ品番
360-2851
質量(kg)
2.5
外径(Φmm)
269×247
板厚(mm)
1.2
内径×高さH(Φmm×mm)
240×240
取手
あり
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった