※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M7×55【ワケあり】 割ピン(ステンレス)(小箱) 大阪魂 06169086 M7×55【ワケあり】 割ピン(ステンレス)(小箱) 大阪魂 06169086

割ピン(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼び径M7 注文コード06169086 品番M7×55【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) アウトレット
¥6,7903,398
この商品は呼び径・内容量など277種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径M7 長さ(mm)55 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス 種類割ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2346:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする