エスコ
エスコの 靴関連用品
エスコの その他靴関連用品
靴用ブラシ(馬毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:150×50×45mm●毛丈(mm):25●材質:毛:馬毛台部:木
注文コード
06169095
品番
EA928AJ-56【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,500
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●サイズ:150×50×45mm●毛丈(mm):25●材質:毛:馬毛台部:木
アズワン品番
65-2248-58