画像準備中

ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 導体公称断面積(mm2)22 全長(m)100 注文コード06169698 品番600V EM-LMFC 22SQ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別) アウトレット
¥119,80054,980
この商品は導体公称断面積・全長など80種類から選べます 他の種類を見る

燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類難燃ケーブル 導体外径(Φmm)6.4 全長(m)100 仕上外径(mm)8.9 絶縁体厚さ(mm)1.2 導体公称断面積(mm2)22 導体構成(本/mm)7/20/0.45 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
配線作業

20m1本となっていたので注文しましたが、10m2本で届きました。
10m以上の長さで使用することもあるのですが、今回はたまたま切って使うので危なかったです。
表記を改めるべきです。、

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする