日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの シート型チューブ
結束保護チューブ ジッパータイプ ZTZ-63B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50m)
サイズ(Φmm)
15
注文コード
06169716
品番
ZTZ-63B-15【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
50
色
ブラック
サイズ(Φmm)
15
材質
シート部:軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル
使用温度(℃)
適用:-15〜105
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。