BF613-1-M BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用) アルトコーポレーション 06170347

BF613-1-M BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用) アルトコーポレーション 06170347
BF613-1-M BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用) アルトコーポレーション 06170347

BF-613 ボディファイン 長袖ブルゾン(秋冬用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚
色スティールブルー
サイズM
内容量1枚注文コード06170347品番BF613-1-M
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。
洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。
従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。
液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態

色
スティールブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
種別
長袖ブルゾン
着丈(cm)
64
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07340593
2017-10-25
用途: 外作業
公益財団法人日産厚生会 様

外での作業にとても便利な作業着です。ありがとうございます。

対象商品 : 12032868
2015-11-11
用途: 溶接作業など
株式会社絹島精機製作所 様

溶接作業を念頭に綿素材を昔から選んできました。定価があと2割位安くなると良いのですが・・・ また、春夏用も購入していますが、上着はともかくカーゴパンツの生地が薄すぎるので、簡単に裂けたり破けます。秋冬用との中間位の生地があればなお良いと思っています。いずれにしろ着用に関しては色も含めて満足しているので、他のものに替える考えはありません。

対象商品 : 07340627
2008-11-05
用途: TV工事

着心地よく、シワになりにくく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする