※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの タンクマウント型コンプレッサー
ベビコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06170367
品番
5.5P-9.5VA6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥469,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全閉モートル標準装備(0.4/0.75KW単相品を除く)・両面ベルト覆い標準装備「売上累計200万台突破の実力派」
付属品
圧力計・安全弁・ホース継手・ベルト・ベルトカバー・消音器・止め弁・空気取り出し口1/4Bx1,3/8Bx1
質量(kg)
214
回転数(min
-1
[r.p.m])
1080
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1610×477×941
騒音値(dB)
76
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.93[9.5]
電動機
三相 60Hz 200V/220V
エアータンク容量(L)
170(全容量)
制御圧力ON-OFF(MPa[kgf/cm
2
])
0.74〜0.93[7.5〜9.5]
シリンダー径(Φmm)
低圧 105・高圧 60
行程(mm)
低圧 85・高圧 85
シリンダー数
低圧 1・高圧 1
吐出空気量(L/min)
630
注意
※こちらの商品は車上渡しになります。
また、据付及び取付けはお客様にてお願い致します。