CNM003 ビトリファイド 一般軸付といし(平形) クレトイシ 06171286

CNM003 ビトリファイド 一般軸付といし(平形) クレトイシ 06171286 CNM003 ビトリファイド 一般軸付といし(平形) クレトイシ 06171286

ビトリファイド 一般軸付といし(平形)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06171286 品番CNM003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る

ハンドグラインダーなどで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

軸径(Φmm)3 外径(mm)4 厚さ(mm)10 軸長(mm)30 粒度80 形状平形(円筒) 用途炭素鋼(焼入)・一般鋼材・アルミ・真鍮など 材質WA(赤) ビトリファイド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])62100 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)4×10×3×30 適合材鋳物・炭素鋼・一般鋼材・アルミ・真鍮など 最高使用周速度(m/s)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06171751
2019-04-26
用途:
ドリルの刃を研ぐ
建設業・工事業

値段も安いし、よく削れる。幅が広く使いやすいので安全

対象商品:
06171295
2018-02-01
用途:
ce-nnso- nokennma
久保製作所 様

taihenn yokatta
mata onegaisimasu

1人が参考にしています
対象商品:
06171277
2017-10-19
用途:
木工用バンドソーの研磨

ハンドピースに取り付けてフリーハンドで研磨してみました。結果サクサク切れるようになりました。もっと細い砥石径が有ると良いなと思います。

対象商品:
06171322
2017-01-20
用途:
鉄製品のバリ取り

細かな部分に使用。特に減りが早いとか割れる等のこともなく、問題なし。
普段あまり使わないのですが、他の入手先が50〜100本単位でないと注文できず、モノタロウさんで小口注文できることを知り発注しました。
ただ、出荷の際に管理がしやすいのかもしれませんが、1本1本がビニールに入っているのは過剰包装という気もします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
06171295
2017-02-20
用途:
チェーンソーの目立て

一般的には、やすりで目立て、より格段のスピードで目立てが可能、

対象商品:
06171532
2014-01-12
用途:
ガス管の内径の溶接バリ取り
建設業・工事業

良い

対象商品:
06171681
2013-06-24
用途:
鋼板の穴仕上げに使用しています。
新世日本金属株式会社 様

サイズのバリエーションも豊富で用途によって変えられるので重宝しています。
ただ、多少品質のバラツキがある様に思われます。たまにですが、直ぐに軸のところから割れるものがあります。このあたりが改善されれば値段も適正で良いと思います。

対象商品:
06171261
2017-06-21
用途:
錆落とし

欠けやすいので使い方は慎重になります。欠けてしまっても安いのであまり気にはなりませんが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする