YAMAZEN(山善)
電気あんか 足元暖房 フットヒーター 省エネ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
発熱体
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
発熱体
マイカ式ヒーター
注文コード
06171449
品番
YDW-Y608D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お布団に入れてあったかい。電気あんか。寒い冬場の就寝時に便利。サーモスタット付き。
用途
冬の寒さ対策に。節電 節約 パーソナル暖房 冷え対策
質量(kg)
1
タイプ
山型
消費電力(W)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×220×90
発熱体
マイカ式ヒーター
電源コード(m)
2
保証期間
1年
温度調節
【弱】【中】【強】
表面温度(℃)
【強】58度【弱】30度