曜日別特売

電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き

電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き - YAMAZEN(山善)電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き - YAMAZEN(山善)電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き - YAMAZEN(山善)電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き - YAMAZEN(山善)電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き - YAMAZEN(山善)電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き - YAMAZEN(山善)電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き - YAMAZEN(山善)電気毛布 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き - YAMAZEN(山善)

消臭加工で朝まで快適 8時間自動オフタイマー搭載の洗える電気敷毛布。トリプルフレッシュ搭載。24時間サイクル消臭で気になるニオイを吸着・分解します。
主な機能:トリプルフレッシュ(R)加工(消臭加工:汗臭・体臭・ペット臭を吸着・分解)、切り忘れ防止タイマー(8時間自動OFF)、ダニ対策、頭寒足熱仕様
お手入れ方法:手洗い、または毛布洗い可能洗濯機(ドラム式を除く、洗濯ネット使用)で洗濯可能、風通しの良い日陰で自然乾燥(天日干し不可)
【仕様】
◇定格電圧:交流100V
◇定格消費電力:55W
◇本体寸法:たて約140cm×よこ約70cm
◇コード長さ:電源側 約1.9m、本体側 約0.6m
◇材質:表面材 ポリエステル100%
◇表面温度:弱 約30℃、中 約40℃、強 約51℃(
室温20℃で綿ふとんの中に敷毛布本体を広げ、測定した値)
◇消費電力量(1時間あたり):弱 約12Wh、中 約25Wh、強 約35Wh(
室温15℃で綿ふとんの中に敷毛布本体を広げ、8時間通電したときの平均値)
◇電気代(1時間あたり):弱 約0.4円、中 約0.8円、強 約1.1円

用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。電気ブランケット 暖房器具 洗える 消臭 トリプルフレッシュ タイマー付き ダニ対策 省エネ 頭寒足熱
内容量
1枚
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています
※使用不可事項:ドラム式洗濯機での洗濯不可、衣類乾燥機(洗濯乾燥機の乾燥機能含む)の使用不可、アイロン台としての使用不可、他の加熱物を置くこと不可、ナフタリンなどの防虫剤の使用不可、犬や猫などのペットの暖房用としての使用不可、折りたたんだままや他の用途での使用不可
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06171266YMS-206P(W)
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
代引不可
06171589YMS-206P(BR)
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
7日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする