電気毛布 敷き 掛け敷き 毛布 敷き毛布 掛け敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 丸洗い ダニ対策
2時間OFFの快眠タイマー搭載電気毛布。シンプルで使いやすいコントローラー。本体丸洗い可能。(ドラム式洗濯機は使用できません。)
【敷き毛布】
◇消費電力:32W
◇消費電力量(HI)約21Wh・(MID)約13Wh・(LOW)約4Wh
◇1時間あたりの電気代の目安:(HI)約0.7円・(MID)約0.4円・(LOW)約0.1円
◇表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇ダニ対策機能
◇本体丸洗い可能
◇2時間OFFタイマー搭載
◇8時間自動OFF
【掛け敷き毛布】
◇消費電力:50W
◇消費電力量(HI)約35Wh・(MID)約22Wh・(LOW)約13Wh
◇1時間あたりの電気代の目安:(HI)約1.1円・(MID)約0.7円・(LOW)約0.4円
◇表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇ダニ対策機能
◇本体丸洗い可能
◇2時間OFFタイマー搭載
◇8時間自動OFF
- 用途
- ひざ掛けやブランケット、毛布として。温度調節 ダニ退治 洗濯 丸洗い 清潔 毛布 タイマー
- 内容量
- 1枚
注意
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています※コントローラーは洗えません
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
カテゴリ