日本製ホットカーペットとお得なラグセット。
【カーペット本体】:ダニ対策機能あり、コード長さ:約1.5m、やぐらコタツを置いて使用可能。
【ラグ】:肌ざわり「ふわふわ、サラサラ」なシンプルなラグマット。毛足の長いシャギータイプでも、目付を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ。
洗濯機で丸洗い可能 (要ネット使用、弱洗い、タンブル乾燥不可)。表地はなめらかなマイクロファイバー。中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地。
抗菌防臭・防ダニ加工・裏面には滑り止め加工。ホットカーペットの上からも使用可能。
【1畳タイプ仕様】
◇消費電力:220W
◇消費電力量:中 約128Wh・強 約168Wh
◇電気代目安(1時間あたり):中 約4.0円・強 約5.2円
◇弱・中・強(5段)切替
◇6折収納
【1.5畳タイプ仕様】
◇消費電力:360W
◇消費電力量:中 約190Wh・強 約254Wh
◇電気代目安(1時間あたり):中 約5.9円・強 約7.9円
◇弱・中・強(7段)切替
◇切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能
◇コードフリーターン
◇12折収納
【2畳タイプ仕様】
◇消費電力:440W
◇消費電力量:中 約228Wh・強 約324Wh
◇電気代目安(1時間あたり):中 約7.1円・強 約10.0円
◇弱・中・強(7段)切替
◇切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能
◇左右面切替
◇コードフリーターン
◇16折収納
【3畳タイプ仕様】
◇消費電力:650W
◇消費電力量:中 約342Wh・強 約468Wh
◇電気代目安(1時間あたり):中 約10.6円・強 約14.5円
◇弱・中・強(7段)切替
◇切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能
◇左右面切替
◇コードフリーターン
◇16折収納