高さ調節ができる自分専用こたつ2点セット。
こたつテーブルと布団の2点セット
テーブルは高さ3段階調節可能でソファや高座椅子に合わせて使えます。食事をしたり読書や作業など暖かく快適に過ごせます。
床からの立ち上がりが辛くなった方におすすめ
お財布に優しい節電
ヒーターが発する熱を吸収し、暖かさをキープする蓄熱わた「ファミサーモ」を使用。電源を切っても暖かさが持続し寒い冬の季節の節電にもつながります。
こたつテーブル:手元で使える中間スイッチ付き。すぐに暖まるパワフルヒーター。高さ3段階調節(約57・62・67cm)。布団を外すと年中使用できます。
布団:両面肌触りの良いフランネル生地使用。スリット入りで四隅が広がらない省スペースタイプ。便利な収納ポケット付き。
一部組立式
1年間保証書付き(ヒーター)