こたつ布団セット 105×75cm 掛敷セット 継脚付き
こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット。こたつ布団は、幅105-120・奥行70-80cmのこたつに対応。
取っ手付き収納袋でオフシーズンもコンパクトに収納。ポリエステル綿をたっぷり2.4kg使用。触り心地の良いフランネル生地。
リバーシブルでも使用可能。敷布団は裏面に滑り止め付き。波型のキルティング加工を施しているので中綿のズレを防ぎます。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇消費電力:300W
◇電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
◇メーカー保証:1年
- 用途
- テーブル、こたつとして。こたつセット コタツ 炬燵 シンプル
- 内容量
- 1セット
注意
※電気代は電気料金目安単価31円/kWh(税込)として計算しています。※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
こたつテーブル の新着商品
カテゴリ


























