曜日別特売

高さ3段階調節1人用こたつ2点セット(こたつ+布団)

高さ3段階調節1人用こたつ2点セット(こたつ+布団) - ファミリー・ライフ高さ3段階調節1人用こたつ2点セット(こたつ+布団) - ファミリー・ライフ高さ3段階調節1人用こたつ2点セット(こたつ+布団) - ファミリー・ライフ高さ3段階調節1人用こたつ2点セット(こたつ+布団) - ファミリー・ライフ高さ3段階調節1人用こたつ2点セット(こたつ+布団) - ファミリー・ライフ高さ3段階調節1人用こたつ2点セット(こたつ+布団) - ファミリー・ライフ高さ3段階調節1人用こたつ2点セット(こたつ+布団) - ファミリー・ライフ

高さ調節ができる自分専用こたつ2点セット。
こたつテーブルと布団の2点セット
テーブルは高さ3段階調節可能でソファや高座椅子に合わせて使えます。食事をしたり読書や作業など暖かく快適に過ごせます。
床からの立ち上がりが辛くなった方におすすめ
お財布に優しい節電
ヒーターが発する熱を吸収し、暖かさをキープする蓄熱わた「ファミサーモ」を使用。電源を切っても暖かさが持続し寒い冬の季節の節電にもつながります。
こたつテーブル:手元で使える中間スイッチ付き。すぐに暖まるパワフルヒーター。高さ3段階調節(約57・62・67cm)。布団を外すと年中使用できます。
布団:両面肌触りの良いフランネル生地使用。スリット入りで四隅が広がらない省スペースタイプ。便利な収納ポケット付き。
一部組立式
1年間保証書付き(ヒーター)

材質
[こたつ]天板:MDF転写 / 本体:ラバーウッド / [布団]ポリエステル100%(蓄熱保温綿ファミサーモ30%使用) / はっ水加工
質量(kg)
こたつ:12 / 布団:1.8
色
布団:ダークブラウン
消費電力(W)
400
電源
AC100V(50/60 Hz)
定格電圧(V)
交流:100
コード長さ(m)
2.8(中間スイッチ付き)
寸法(cm)
こたつ:75×40×67 / 布団:75×40×76
発熱体
石英管ヒーター200W×2本
温度調節
可変式サーモスタット
消費電力量(Wh)
(強位置)90
1時間あたりの電気代目安(円)
(強位置)2.8
内容量
1セット(2点)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0617220104752
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする