曜日別特売

こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚

こたつ布団セット 105×70cm 折れ脚 - YAMAZEN(山善)

コンパクトに折りたたんで収納可能! 年中使える折りたたみこたつテーブル。
天板リバーシブル仕様。手元の入切スイッチで運転のON/OFF可能。
こたつ布団は、さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.8kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:MS-303H
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)5.0円、(弱)2.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 105×75cm ヒーター 300W シンプル こたつ コタツ 折れ脚 コンパクト
質量(kg)
18.3
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
MS-303H
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×70×36.5
電源コード
中間入切スイッチ
高さ(cm)
折り畳み時:約10
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.0円、(弱)2.5円
内容量
1セット
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は、圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※ギャベ柄とノルディック柄のこたつ布団は「京都絞」ブランドになります。
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05486718GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824(NDGY)(こたつ布団)ノルディックグレー
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
05486806GRFK-105701(MOBR)+AKF-1824(BR/CG)(こたつ布団)ブラウン/チャコールグレー
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
05486858GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824BE(こたつ布団)ギャベ柄(ベージュ)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
05487059GRFK-105701(MOBR)+AKF-1824(LV/IV)(こたつ布団)ラベンダー/アイボリー
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
05487199GRFK-105701(MOBR)+AKF-1824(IV/GJ)(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
05487452GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824(NDMO)(こたつ布団)ノルディックモカ
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
05487610GRFK-105701(MOBR)+AKF-1824(OL/BR)(こたつ布団)オリーブ/ブラウン
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
05489202GRFK-105701(MOBR)+AKF-1824(SG/IV)(こたつ布団)シルバーグレー/アイボリー
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
05489649GRFK-105701(MOBR)+KKF-1824GY(こたつ布団)ギャベ柄(グレー)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
05489728GRFK-105701(MOBR)+AKF-1824(GJ/BR)(こたつ布団)グレージュ/ブラウン
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする