曜日別特売

こたつ布団セット ダイニングこたつ ハイタイプ

こたつ布団セット ダイニングこたつ ハイタイプ - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ ハイタイプ - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ ハイタイプ - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ ハイタイプ - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ ハイタイプ - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ ハイタイプ - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ ハイタイプ - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ ハイタイプ - YAMAZEN(山善)

高さが4段階で調節できるダイニングこたつ。冬はこたつ、夏はテーブルとして使用可能。届いてすぐに使える布団セット。
継脚付きで高さが4段階で調節可能(38/48/55/65cm)。コード収納ボックス付。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇消費電力:510W
◇ヒーター型番:NCHF-500
◇電気代目安(1時間あたり):(強)約5.6円、(弱)約2.6円
◇メーカー保証:1年

用途
テーブル、こたつとして。こたつ コタツ 炬燵 ダイニングこたつ ハイタイプこたつ UV塗装
内容量
1セット
注意
※電気代は電気料金目安単価31円/kWh(税込)として計算しています。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GEXN-F801H4NWBR+KY-PTD80G(BE) 0688348906883489GEXN-F801H4NWBR+KY-PTD80G(BE)
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GEXNF1201H4NWBR+KY-PTD120G(BE) 0688372606883726GEXNF1201H4NWBR+KY-PTD120G(BE)
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
GEXNF1051H4NWBR+KY-PTD105G(BE) 0688389106883891GEXNF1051H4NWBR+KY-PTD105G(BE)
オープン
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする