LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06172232
品番
XL-CU100TT
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
質量(g)
136
寸法L(mm)
102
寸法P(mm)
92
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上
種類
ハンドル
寸法H(mm)
34
グリップ径(Φmm)
16
仕上
鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形