CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
【エレメントハウジング】グラスファイバー、ポリプロピレン
注文コード
06172796
品番
SFC420-ELEMENT
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メンテナンス用の抗菌高性能フィルタエレメントです。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
材質
【エレメントハウジング】グラスファイバー、ポリプロピレン
本体
SFC406/407/408/409/420
構成
エレメント1個、Oリング1個
使用流体
圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)
0.1(除去効率99%以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応