曜日別特売

大型B号切断火口(アセチレン用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06173120
品番
CN3-1
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

ガス切断器専用アセチレン用火口です。
新JIS対応品です。

用途
鋼材の切断用。
適合
切断器:YC-3
トラスコ品番
851-3226
材質
真鍮
型式
大型B号
切断能力(mm)
50~100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする