CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
プロテックグラススクイジー(ステンレスグリップ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06174156
品番
C75-12-035-X-MB
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ワイドなゴムでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。頑丈な真鍮グリップ。
材質
ハンドル・押さえ:ステンレス
グリップ・ゴム:合成ゴム
幅(mm)
350
種別
スクイジー
質量(g)
約200
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
プロテックグラススクイジースペア交換方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった