- 測定範囲
- -10.0~60.0℃、25.0~95.0%rh(at 23℃)
- 測定精度
- ±0.7℃(20.0~30.0℃)、±1.2℃(上記以外)、±4.0%rh(at 20~30℃、30~90%rh)
- 出力
- 電圧出力(DC0~100mV)、精度/温度(℃):±0.3、精度/湿度(%rh):±0.3
- 電源
- DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V/500mA)
- 表示分解能
- 【温度】0.1℃(-9.9℃以上)、1℃(上記以外)【湿度】0.1%rh(15%rh以上)、1%rh(上記以外)
- センサー
- 温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗変化型湿度センサ
- 表示範囲
- (湿度)5~99.9%rh
- 表示範囲(℃)
- -15~65.0
- 温度表示精度
- ±(0.1+1digit)℃
- 湿度表示精度
- ±(0.1+1digit)%rh
- 伝送出力
- 【温度】DC-100~600mV(-10~60℃)【湿度】DC0~1000mV(0~100%rh)【出力インピーダンス(Ω)】約500