SK-270WP-B(S270WP-04付)(試験成績書付) 防水型無線温度計 佐藤計量器製作所 06175387

防水型無線温度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06175387
品番
SK-270WP-B(S270WP-04付)(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

無線通信機能・無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。
パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。
通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。
ロガー機能・測定値を本体に記録します。
記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます
連続記録・設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能をONにすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。・最大で32.000データの記録が可能。
手動記録・キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能をONにすると、キーを押したタイミングで測定・データをパソコンへ送信。・最大で8.000データの記録が可能
測定No.設定・本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)
測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。
専用ソフトウェア・本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。
受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能なCSV形式で保存できます。
シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示
実用新案取得済み・食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。
機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。・現場での履歴管理が容易になります。
校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。

用途
中心温度測定センサ
測定範囲(℃)
センサー/-40.0~250.0℃
仕様
【壁掛け用フック穴】あり
電源
単4形アルカリ電池 5本
分解能(℃)
0.1
温度センサー
サーミスタ
表示精度
±(0.1+1digit)℃;-40.0~200.0℃/±0.5℃;左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃;-40.0~200.0℃/±1.0℃;左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)
表示範囲(℃)
-50.0~300.0
防塵防水性能
JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
電池寿命
約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間
表示サンプリング(秒)
約1
防水性
JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)※握り手部やコードを液中に入れての測定はできません
無線規格
Bluetooth 4.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする