- 測定範囲(℃)
- センサー/-10~60℃
- 測定範囲
- 接続するセンサにより測定範囲は異なります
- 電源
- 単3形アルカリ電池X2本またはACアダプタ(オプション)
- 分解能(℃)
- 0.1
- 測定チャンネル数
- 温度2チャンネル
- 表示精度
- ±(0.1℃+1digit)℃(温度、at 0~40℃時)、±(0.2℃+1digit)℃(温度、それ以外)
- 記憶容量
- 各チャンネル16000データ
- 防塵防水性能
- JIS C 0920 IP65準拠(ACアダプタ未接続時(電池にて使用時)、CH1、CH2共にセンサ接続時(またはセンサキャップ取付時))
- 外部メモリー
- microSD/SDHC(32GB まで)
- 無線規格
- 920MHz帯/出力約20mW(ARIB STD-T108準拠)