放射温度計 TGシリーズ

放射温度計 TGシリーズ - FLIR

温度分布をリアルタイムに表示するサーマルイメージ付き放射温度計です。
システム不具合の原因を特定:サーマルイメージにより測定対象の過熱をすばやく検査します。
徹底的な検査をすばやく簡単に:測定箇所を選び、トリガーを引くだけでスーパーファインコントラスト(MSX)による赤外線画像と可視画像を撮影します。
確実な作業:2.4インチ液晶ディスプレイでサーマルの映像を簡単に確認できます。
明るいLED作業灯で暗い場所も簡単に検査できます。
堅牢設計によるIP54定格の筐体で泥や埃、油などから保護します。
2メートルからの落下に耐久

用途
設備保全:モーターやポンプのベアリングの過熱、電気パネルの接続不良、ヒューズの劣化など
HVAC(暖房、換気、空調)システムの点検:ダクトや配管の漏れ、ヒートエクスチェンジャーの異常、冷媒ラインの詰まりなど
建物診断:断熱不良、湿気の侵入、漏水、カビの発生箇所など
電子機器の検査:電子部品の異常な温度上昇や過熱による故障など
温度(℃)
最小表示:-25
放射率
0.1~0.99
距離対測定範囲比(D対S)
1.000694444
測定精度(℃)
±2.5(0~50℃)
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
測定温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0610714687505-0505717-9884TG268本体、USBケーブル、充電用ACアダプタ 、リストストラップ400
¥89,800
¥88,980
¥97,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
0610739987506-0606717-9883TG298本体、USBケーブル、充電用ACアダプタ 、リストストラップ1080
¥179,800
¥169,800
¥186,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする