SK-L700R-T(SK-L700R-T-2 2本付)(試験成績書付) 無線温度ロガー 佐藤計量器製作所 06175780

無線温度ロガー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06175780
品番
SK-L700R-T(SK-L700R-T-2 2本付)(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥61,200販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

無線ロガー「SK-L700Rシリーズ」の子機(温度タイプ)です。
測定データを記憶する温度2chロガーです。
親機から機器の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収を無線通信でおこないます。
親機に標準付属の解析ソフトウェアを使用することで、離れた場所から子機の設定や測定データのモニタリング、子機で記憶した測定データの収集が可能です。
解析ソフトウェアで収集したデータは、用途に応じた様々な解析ができます。

測定範囲(℃)
センサー/-40~80℃
測定範囲
接続するセンサにより測定範囲は異なります
電源
単3形アルカリ電池X2本またはACアダプタ(オプション)
分解能(℃)
0.1
測定チャンネル数
温度2チャンネル
表示精度
±(0.1℃+1digit)℃(温度、at 0~40℃時)、±(0.2℃+1digit)℃(温度、それ以外)
記憶容量
各チャンネル16000データ
防塵防水性能
JIS C 0920 IP65準拠(ACアダプタ未接続時(電池にて使用時)、CH1、CH2共にセンサ接続時(またはセンサキャップ取付時))
外部メモリー
microSD/SDHC(32GB まで)
無線規格
920MHz帯/出力約20mW(ARIB STD-T108準拠)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする