MJ-RE2/MJ-RC2【ワケあり】 自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット マイゾックス 06176139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06176139
品番
MJ-RE2/MJ-RC2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。

用途
MJ-300の特長は以下のとおり。
測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。
簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。
過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。
軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
受光器+ロッドクランプ
注意
※本商品は受光器とクランプのセット品です。本体は付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2人が参考にしています
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする